TRUSCO
TRUSCOの グリスニップル・オイル窓
TRUSCOの グリースニップル
グリスニップルB型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
48925852
品番
TGNB-M6X1.0
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
接続口径
M6×1.0 B型
タイプ
B型
トラスコ品番
408-6031
全長(mm)
19.5
材質(本体)
黄銅棒
質量(g)
32
表面処理
ニッケルメッキ