LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の コンセント/スイッチ/プレート
LAMP(スガツネ工業)の コンセントプレート
LAMP(スガツネ工業)の コンセント・スイッチ用
スイッチ・コンセントプレート セセッションシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48926422
品番
PXP-SC01-AH
参考基準価格(税別)
¥8,820
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金、ステンレス鋼
付属品
十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容
内フレーム、外フレーム、装飾板、ベース、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)
質量(g)
174
種類
スイッチ・コンセントプレート
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78×128×8.6
デザイン
セセッション02
商品説明動画
参考になった