LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の コンセント/スイッチ/プレート
LAMP(スガツネ工業)の コンセントプレート
LAMP(スガツネ工業)の コンセント・スイッチ用
スイッチ・コンセントプレート ヴィンテージシリーズ 2連
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48926483
品番
PXP-F02-01321-DBOB
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
材質
塩化ビニル樹脂、黄銅(真鍮)
付属品
専用取付ブラケット
質量(g)
220
仕上
デコープラス/ブライトゴールド
セット内容
プレート、専用取付ブラケット
種類
スイッチ・コンセントプレート
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
116×120×10.2
注意
手仕事で仕上げているため、製品の仕上げには差があります。