PXP-F02-01321-DGOB スイッチ・コンセントプレート ヴィンテージシリーズ 2連 LAMP(スガツネ工業) 48926492 PXP-F02-01321-DGOB スイッチ・コンセントプレート ヴィンテージシリーズ 2連 LAMP(スガツネ工業) 48926492

スイッチ・コンセントプレート ヴィンテージシリーズ 2連

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48926492 品番 PXP-F02-01321-DGOB
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
材質塩化ビニル樹脂、黄銅(真鍮) 付属品専用取付ブラケット 質量(g)220 仕上デコーゴールド/ブライトゴールド セット内容プレート、専用取付ブラケット 種類スイッチ・コンセントプレート 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×10.2
注意
手仕事で仕上げているため、製品の仕上げには差があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする