LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の コンセント/スイッチ/プレート
LAMP(スガツネ工業)の コンセントプレート
LAMP(スガツネ工業)の コンセント・スイッチ用
スイッチ・コンセントプレート ヴィンテージシリーズ 2連
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
デュポンコーリアン、黄銅(真鍮)
仕上
ブラッククォーツ/ブライトクローム
注文コード
48926526
品番
PXP-F02-01331-BQCB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・仕上
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
デュポンコーリアン、黄銅(真鍮)
付属品
専用取付ブラケット
質量(g)
240
仕上
ブラッククォーツ/ブライトクローム
セット内容
プレート、専用取付ブラケット
種類
スイッチ・コンセントプレート
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
116×120×10.2
注意
手仕事で仕上げているため、製品の仕上げには差があります。