スイッチ・コンセントプレート プレミアムウッドRDシリーズ 2連

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質天然木(アサダ) 注文コード48926833 品番PXP-WR02-AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る
付属品
専用取付ブラケット
十字穴付皿小ねじM3.5×5
材質/仕上天然木(アサダ)/クリアー塗装 セット内容プレート、専用取付ブラケット(2個)、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本) 材質天然木(アサダ) アサダ 質量(g)32.4 種類スイッチ・コンセントプレート 仕上クリアー塗装 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×125×8.2
注意
天然木をそのまま活かしているため、一つ一つ木目や色味が異なります。
天然木を使用しているため、湿度などにより反りが発生することがありますが、取付に支障はありません。
なお、平らな場所で乾燥させると反りは直せます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする