LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の コンセント/スイッチ/プレート
LAMP(スガツネ工業)の コンセントプレート
LAMP(スガツネ工業)の コンセント・スイッチ用
スイッチ・コンセントプレート プレミアムウッドRDシリーズ 3連
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48926903
品番
PXP-WR03-YS
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
付属品
専用取付ブラケット
十字穴付皿小ねじM3.5×5
材質/仕上
天然木(ヤマザクラ)/クリアー塗装
セット内容
プレート、専用取付ブラケット(2個)、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)
材質
天然木(ヤマザクラ)
色
ヤマザクラ
質量(g)
44.5
種類
スイッチ・コンセントプレート
仕上
クリアー塗装
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
168×125×8.2
注意
天然木をそのまま活かしているため、一つ一つ木目や色味が異なります。
天然木を使用しているため、湿度などにより反りが発生することがありますが、取付に支障はありません。
なお、平らな場所で乾燥させると反りは直せます。