極数4仕様標準密度コネクタケーブル取り付けテンションクランプ. スチールテンションクランプにより、最小限の接触抵抗と少ない腐食で導体を電気めっき銅バーに固定できます。. 特長と利点. ケーブル取り付けクランプ メスプラグ ラベル付け用のスペース、色分け可能材質PBT色オレンジ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)3.5シリーズBL端子種別圧着定格電流(A)14.5材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+100コンタクトめっき錫ケーブルサイズ(AWG)28→16