スイッチ・コンセントプレート デュポンコーリアンシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48927174 品番 PXP-CR01-CL
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
付属品
専用取付ブラケット
十字穴付皿小ねじM3.5×5
材質デュポンコーリアン セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本) クラムシェル 種類スイッチ・コンセントプレート 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×125×8
注意
素材の特性を活かしているため、各製品の仕上げ(色や模様の風合い)には差があります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする