LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の コンセント/スイッチ/プレート
LAMP(スガツネ工業)の コンセントプレート
LAMP(スガツネ工業)の コンセント・スイッチ用
スイッチ・コンセントプレート デュポンコーリアンシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48927183
品番
PXP-CR01-AE
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
付属品
専用取付ブラケット
十字穴付皿小ねじM3.5×5
材質
デュポンコーリアン
セット内容
プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)
色
アース
種類
スイッチ・コンセントプレート
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
76×125×8
注意
素材の特性を活かしているため、各製品の仕上げ(色や模様の風合い)には差があります。
商品説明動画
参考になった