9230-60 マルチシート 黒 穴あきタイプ モノタロウ 48927192

9230-60 マルチシート 黒 穴あきタイプ モノタロウ 48927192
9230-60 マルチシート 黒 穴あきタイプ モノタロウ 48927192
モノタロウ

マルチシート 黒 穴あきタイプ

(150件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
幅(cm)95
穴数2穴チドリ
内容量1巻注文コード48927192品番9230-60
お一人様 2点まで
販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。穴あきタイプなので使い勝手が便利です。

用途
農業、園芸に。
ジャガイモ、レタス、大根等、代表的な野菜に。
穴数2穴チドリ幅(cm)95長さ(m)50厚さ(mm)0.02穴径(Φmm)60株間(cm)30材質ポリエチレン
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※農業用途以外の使用はやめてください。
※農業用ポリの廃棄は各市町村の機関や廃プラ協議会等にご相談ください。
※野焼きはやめてください。
※機械に取り付けて使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:150
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48927208
2025-12-17
用途: ほうれん草の植え付け
ふくちゃん農園農・林・水産業

ほうれん草は、条蒔きすると芽かきが大変なので、ひと穴5粒程度蒔いて使用しています。
きれいに発芽するので、収穫も楽です。
配送状況によっては、キズが入っており破れてしまう事もあるんですが、ここの商品では、今までありません。

1が参考にしています
2026-03-12
用途: 玉ねぎを育てる
その他業種

玉ねぎを育てるために購入。
穴間隔が良く、安価。
他のマルチシートと違いはなく、安心して使用できます。

2025-11-18
用途: タマネギ苗の植付
金融・保険業

6列のマルチはありましたが、たくさん植えるので7列のマルチは大変重宝しています。今回もリピ買いです。

1が参考にしています
2025-12-19
用途: 玉ねぎ植え付け
江原登記測量事務所

5穴を利用しています。2年使います。1年で敗れがおおくなってしまったときは、上に新しいのをかぶせて、2重にします。とても気に入っています。

2025-12-09
用途: 玉ねぎ苗の定植
その他業種

市販品同等の使用勝手で満足しています。一回目購入で問題なく使用できたので、2回目の購入になります。

2025-11-17
用途: 家庭菜園
運輸・通信業

ジャガイモと里芋の畝に使ってみました。
雑草も生えず、おかげさまで良い芋が収穫できました。
コスパも良い、メーター単価もかなり満足です。
来年も是非使いたいですね!

対象商品 : 48927192
2025-11-29
用途: 農業
農・林・水産業

畑のサニーレタスに使用しました。株間はちょうど良かったですが、幅が90cmで少し短いので、隙間から雑草が生えました。幅120cm以上のサイズがあれば、そちらを購入します。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 48927192
2025-11-18
用途: 野菜栽培の雑草対策

そら豆栽培は栽培期間が長いので雑草対策と温度管理の効果を期待して購入しました。通常使用出来ると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする