TRUSCO
TRUSCOの 水道・空調配管用工具
TRUSCOの 配管カッター
TRUSCOの 配管カッター替刃
チューブカッターGFC-15N用替刃
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48927444
品番
GFC-15NC
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
肉厚(mm)
(銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管)3
材質
軸受鋼(SUJ2)
材質/仕上
クロムメッキ
質量(g)
3
用途
銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管の切断
トラスコ品番
416-2692