チューブカッター

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48927462 品番GFC-111N
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

薄刃強力タイプで優れた切れ味です。ノブにスペア用替刃付(GFC-111NC 1枚)です。

切断能力1/8〜1 1/4インチ(3〜32mm) 用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。 仕様標準替刃GFC-111NC トラスコ品番416-2676 全長(mm)130 質量(g)261 肉厚(mm)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48927462
2023-11-03
用途:
配管当の切断
裕東工業 様 (建設業・工事業)

使いやすくて気に入っている。デザインもシンプルでいい感じです。また次も購入したいです。

対象商品:
48927462
2020-07-08
用途:
ゴルフクラブのシャフト切断用
その他業種

自分でゴルフクラブのシャフト交換等のクラブいじりをやっています。
ゴルフ用品のパイプカッターを使用していたんですが、刃がすぐダメになったり、粗悪品なのか刃を受けてるところが開いてきたりしたので、モノタロウのHPで探したら、ちょうど良さそうなカッターを見つけ注文しました。
スチールシャフトやカーボンシャフトをカットしましたら、綺麗にカットでき、今までのカッターとは、雲泥の差です。

対象商品:
48927462
2020-05-30
用途:
エアコン工事
ウエノ電工 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

大きい割には、重さもハンドルも軽いです。
とても重宝しました。

1人が参考にしています
対象商品:
48927462
2017-08-16
用途:
長尺パイプの切断用として

ブティックハンガーのステンレスパイプ32mmをカットするために購入しました。1mm程度の厚みのパイプであれば3から4回の回転で難なくカットできました。見た目に3mm程度はありそうな自転車用のアルミパイプは切れませんでした。

2015-08-27
用途:
エアコン

やはりそーなちゃうのですかねー?
腰袋の中でバラバラになり使えない!
使う前にまし締めすればよかったのかなー ?

対象商品:
48927462
2014-03-20
用途:
樹脂被覆の溶融亜鉛メッキ鋼管(鋼管肉厚0.7mm)の切断

本体フレームのネジ山が低く、また本体が鋳造製の様で、数回使用した後にこのネジ山が潰れて、バラバラになってしまいました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする