TRUSCO
TRUSCOの 水道・空調配管用工具
TRUSCOの 配管カッター
TRUSCOの 配管カッター替刃
チューブカッターGFC-111N用替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48927487
品番
GFC-111NT
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
肉厚(mm)
(銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管)3、(薄肉ステンレス鋼管)1
材質
ハイス鋼(SKH51)
材質/仕上
チタンコーティング
質量(g)
4
用途
銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管の切断
トラスコ品番
416-2722