TRUSCO
TRUSCOの 水道・空調配管用工具
TRUSCOの 配管カッター
TRUSCOの チューブカッター
チューブカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48927496
品番
GFC-325N
参考基準価格(税別)
¥13,930
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。ノブにスペア用替刃付(GFC-325NC 1枚)です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
チューブカッター パイプ用
モノタロウ
¥
1,598
¥
1,758
税込
切断能力
3/8〜2 5/8インチ(10〜66mm)
用途
銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
仕様
標準替刃GFC-325NC
トラスコ品番
416-2684
全長(mm)
271
質量(g)
730
肉厚(mm)
3