TRUSCO
TRUSCOの 水道・空調配管用工具
TRUSCOの 配管カッター
TRUSCOの 配管カッター替刃
チューブカッターGFC-325N用替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48927514
品番
GFC-325NT
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
肉厚(mm)
(銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管)3、(薄肉ステンレス鋼管)1
材質
ハイス鋼(SKH51)
材質/仕上
チタンコーティング
質量(g)
9
用途
銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管の切断
仕様
ベアリング
トラスコ品番
416-2749