※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T19-NJ 工具箱用中敷 TRUSCO 48927541 T19-NJ 工具箱用中敷 TRUSCO 48927541

工具箱用中敷

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48927541 品番 T19-NJ
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

工具箱の中敷としてご使用いただけます。内寸にサイズを合わせてカットしています。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。

長さ(mm)92 幅(mm)191 適合本体T-190 質量(g)7 トラスコ品番415-2701 材質発泡ポリエチレン 厚さ(mm)5 ブラック 使用温度範囲(℃)-20〜70 密度(kg/m3)65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-25
用途:
工具箱の中敷き
製造業

自分で作るよりも簡単で安い。
角は工具箱に合わせて斜めにカットしました。

対象商品:
48927575
2022-07-02
用途:
工具箱の中敷きとして使用
農・林・水産業

以前から工具箱の中敷きとしてコチラを愛用しています。今回は、某社の格安金属製工具箱に使いました。サイズが豊富に揃っていますので、近い物を選べばカットなしでも使えるので大変重宝しています。特に金属製の工具箱の場合、内側に錆が出ますと、刃物系の工具に錆が回る可能性がありますので、たかが中敷き、されど中敷きといったところですね。汎用品としてもっと大きなサイズがあれば、色んな工具箱に使えて便利だと思いました。

対象商品:
48927681
2020-04-28
用途:
工具箱の引き出しに使用
卸売・小売業

工具箱の整理の際に購入。
工具箱に合わせて自分で切って装置したが、問題なく使用出来ました。
クッション性も問題無さそうです。

対象商品:
48927584
2019-03-21
用途:
モノタロウ工具箱MST490の中敷きとして使用
農・林・水産業

ハサミとカッターで適当にカットして使用。曲線部分は切り難いですが、ハサミで大体の形状に仕上げました。クッション性があり、工具箱の保護用として最適です。

1人が参考にしています
対象商品:
48927654
2019-03-21
用途:
モノタロウ工具箱MST490の中敷きとして使用
農・林・水産業

本来はトラスコの該当工具箱用ですが、ハサミとカッターで適当にカットして工具箱に敷いてみました。厚みによる適度なクッション性があり、少々乱暴に工具を落とし込んでも、工具箱へのダメージは軽減されたように思います。良い製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする