TRUSCO
TRUSCOの 落下防止用コード
TRUSCOの カラビナ・ナスカン 落下防止用
ネジロック付カラビナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48927803
品番
TKNNL880GN
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
ねじロックを回すことでフック部分をロックできます。
色
グリーン
幅(mm)
43
高さ(mm)
79
内寸(mm)
66
質量(g)
27
トラスコ品番
415-0406
材質
アルミニウム
形状
オフセットD型
ロック機能
あり