TKNSL1111BK スライドロック付カラビナ TRUSCO 48927837 TKNSL1111BK スライドロック付カラビナ TRUSCO 48927837

スライドロック付カラビナ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード48927837 品番TKNSL1111BK
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ブラック トラスコ品番415-0449 材質アルミニウム 形状オフセットD型 幅(mm)60 高さ(mm)110 質量(g)66 ロック機能あり
注意
※登山用ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48927864
2022-10-17
用途:
ロープの繋ぎ止め
農・林・水産業

ロック部を下に動かして、横にスライドさせることで開口できます。
と説明には書いているが、実際は ロック部を半回転させると開口できる が 正しいのでは?   
説明文を見て2重ロックと思い買ったが全然違った

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする