曜日別特売
TKNSL1111R スライドロック付カラビナ TRUSCO 48927864

 

TKNSL1111R スライドロック付カラビナ TRUSCO 48927864
TKNSL1111R スライドロック付カラビナ TRUSCO 48927864

スライドロック付カラビナ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個レッド注文コード48927864品番TKNSL1111R
参考基準価格(税別)¥2,010販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。

レッドトラスコ品番415-0431材質アルミニウム形状オフセットD型幅(mm)60高さ(mm)110質量(g)66ロック機能あり
注意
※登山用ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48927864
2022-10-17
用途: ロープの繋ぎ止め
農・林・水産業

ロック部を下に動かして、横にスライドさせることで開口できます。
と説明には書いているが、実際は ロック部を半回転させると開口できる が 正しいのでは?   
説明文を見て2重ロックと思い買ったが全然違った

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする