ディスクグラインダー用標準ロックナット 兼用型

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48927916 品番DP-DLN
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

ディスクグラインダー用の標準ロックナットです。

用途ディスクグラインダーへの砥石やダイヤモンドカッターなどの固定に。 適合日立、マキタ、リョービ、ボッシュ製など トラスコ品番409-7602 厚さ(mm)6 質量(g)22 ねじ径(mm)M10(P1.5) 外径(Φmm)30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:540

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48927916
2022-08-11
用途:
グラインダー刃物交換

アジャストピンレンチ購入する前は、このロックナットを使用すれば、マキタと日立で穴のピッチが異なる工具が使用できてよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
48927916
2022-10-02
用途:
建築現場
サービス業

ホームセンターだ探したが無くて探していたところ見つかって助かりました

対象商品:
48927916
2020-10-01
用途:
ディスクグラインダーの薄刃使用
オールマリン 様

現在使用しているディスクグラインダーは、1mmのディスクを使うとナットのリブが厚くてロックできません。この商品は1mmのディスクでも使えました。非常に良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
48927916
2020-11-08
用途:
ディスクグラインダーの使用時
岩田工業 様

良いですね、新しいのはとてもいい、長く使用していると摩耗するので交換しました。

対象商品:
48927916
2020-02-01
用途:
自家用グラインダー 予備部品として
建設業・工事業

肝心要のロックナットです。しっかりトルクを掛けて締め付け。安心安全作業のカナメです。

1人が参考にしています
対象商品:
48927916
2018-05-06
用途:
板金の切断歯の取り付けナット
農・林・水産業

昔のサンダでもう部品がないと思ってモノタロウさんをパソコンで検索したらありましたサンダーに取り付けたらピッタリで大変助かりましたありがとうございました。

対象商品:
48927916
2016-03-28
用途:
グラインダーの部品
あさひ丘工房 様

多少高価ですがしっかりした作りで納得出来ます。

対象商品:
48927916
2019-01-05
用途:
グラインダー用
農・林・水産業

穴がずれてて専用工具がはまりません。十字になってますから縦側はオケでも横はハマらない 。ハズレ引きました。めんどくさいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする