TRUSCO
TRUSCOの 電動工具・充電工具アクセサリー
TRUSCOの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
TRUSCOの ドリルチャック
ドリルチャック用シャンク
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48927925
品番
TDC-S
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
ドリルチャック用強靭六角シャンクです。
軸径
6.35
トラスコ品番
419-9731
適合機種
TDC-250・TDC-280・TKC-170・TKC-175・TKC-180・TKC-200
全長(mm)
55
質量(g)
32
六角軸二面幅(mm)
6.35