TDCW-4D ダイヤモンドカップホイール TRUSCO 48928074

ダイヤモンドカップホイール

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード48928074品番TDCW-4D
参考基準価格(税別)¥6,380販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

外周と内周にダイヤモンドチップを配し、効率的な研削が可能です。基板の冷却穴で蓄熱を軽減し、14チップを採用しているため長寿命です。

用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。外径(Φmm)100厚さ(mm)5穴径(Φmm)20仕様荒・中仕上げ用トラスコ品番402-3188材質炭素鋼質量(g)290最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリート、ブロック、レンガなど
注意
※保護メガネを必ずかけてご使用下さい。刃部、基板の割れ、欠け、傷等が無いことをご確認の上ご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48928074
2020-09-06
用途: 床の研磨。
w

直張りのフローリング剥がしの後に使用しましたが、いまいち削れる感じが弱い感じ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする