TRUSCO
TRUSCOの 配管識別・バルブ表示
TRUSCOの バルブ標識
バルブ開閉表示板(四角)(エコユニボード)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
表示内容
常時閉・緑地(白文字)
注文コード
48929851
品番
T855-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
表示内容
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。裏返しになっても確認できる両面表示です。
表示内容
常時閉・緑地(白文字)
寸法(縦×横)(mm)
50×50
厚さ(mm)
2
質量(g)
24
用途
工場・建物の配管バルブに。
仕様
両面表示
トラスコ品番
415-5629
材質
エコユニボード
取付方式
4mmΦ穴上1
注意
※取付具は別売です。