バルブ開閉表示板(丸型)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5枚) 注文コード 48929946 品番 T855-28
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。

表示内容常時開・緑地(白文字) 厚さ(mm)2 質量(g)19 寸法(mm)Φ50 用途工場・建物の配管バルブに。 仕様両面表示 トラスコ品番415-5467 材質エコユニボード 形状丸型 取付方式4mmΦ穴上1 寸法(縦×横)(mm)50×50 縦(mm)50 横(mm)50
注意
※取付具は別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48929894
2020-03-26
用途:
表示
サービス業

サイズを確認しないで手配
ちょっと小さすぎた
次回はサイズ確認して手配します。

対象商品:
48929937
2017-02-20
用途:
下水道施設の弁の開閉表示
三菱化工機株式会社 様 (建設業・工事業)

見えやすくて使いやすいです。
今後も継続して使用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
48929867
2016-10-01
用途:
バルブへの取付
シー・エフエンジニアリング株式会社 様 (建設業・工事業)

コンパクトで邪魔にならず、開閉が見やすくいいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする