バルブ開閉表示板(縦長)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5枚) 注文コード 48930025 品番 T855-50
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。

表示内容常時閉・赤地(白文字) 寸法(縦×横)(mm)80×40 厚さ(mm)2 仕様両面表示 質量(g)30 用途工場・建物の配管バルブに。 トラスコ品番415-5548 材質再生ポリプロピレン 取付方式4mmΦ穴上1
注意
※取付具は別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48930007
2014-11-14
用途:
バルブ開閉の確認

大きさ、目立ち方、価格、視認性も満足してます。

また、リピートします

以前、他社で、大きさも半分、値段も半分を購入しましたが、見栄えも悪く視認性も悪いので全て交換しようと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする