TRUSCO
TRUSCOの 配管識別・バルブ表示
TRUSCOの バルブ標識
バルブ開閉表示板(アルミ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
48930086
品番
T857-23
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
裏返しになっても確認できる両面表示です。
表示内容
開・青地(白文字)
用途
工場・建物の配管バルブに。
仕様
両面表示
トラスコ品番
415-5793
材質
アルミ
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
51
取付方式
4mmΦ穴上1
寸法(縦×横)(mm)
50×50