TRUSCO
TRUSCOの 配管識別・バルブ表示
TRUSCOの バルブ標識
バルブ開閉表示札(エコユニボード)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
48930122
品番
T857-50
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。裏返しになっても確認できる両面表示です。
表示内容
開・青地 閉・赤地(白文字)
取付方式
4mmΦ穴上1
材質
エコユニボード、吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤのカシメはアルミ)
用途
工場・建物の配管バルブに。
トラスコ品番
415-5386
厚さ(mm)
2
質量(g)
99
寸法(縦×横)(mm)
65×65