バルブ開閉表示板(縦長)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(5枚) 表示内容常時閉 白地(青文字) 注文コード48930165 品番T858-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥660
この商品は表示内容・色など12種類から選べます 他の種類を見る

耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。

表示内容常時閉 白地(青文字) 寸法(縦×横)(mm)80×40 厚さ(mm)2 仕様片面表示 質量(g)30 用途工場・建物の配管バルブに。 トラスコ品番415-5866 材質再生ポリプロピレン 取付方式4mmΦ穴上1
注意
※取付具は別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48930007
2014-11-14
用途:
バルブ開閉の確認

大きさ、目立ち方、価格、視認性も満足してます。

また、リピートします

以前、他社で、大きさも半分、値段も半分を購入しましたが、見栄えも悪く視認性も悪いので全て交換しようと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする