TRUSCO
TRUSCOの 標識取付金具/紐
TRUSCOの ボールチェーン 標識取付用
取付用ボールチェーン
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1組(5本)
注文コード
48930217
品番
T860-04
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
バルブの開閉表示が簡単に取り付けられます。
材質
真鍮
外径×全長(mm)
3.0×300
質量(g/組)
30
用途
バルブ表示板の取り付けに。
トラスコ品番
415-5963
全長(mm)
300
質量(g)
30
径(mm)
3