※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 標識取付金具/紐
TRUSCOの Sカン 標識取付用
バルブ開閉表示板取付金具 取付金具S管
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
48930262
品番
T860-16
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
材質
鉄製
用途
バルブ表示板の取り付けに。
トラスコ品番
415-5939
質量(g)
21
内径(Φmm)
11.8、6
線径(Φmm)
2.3