TRUSCO
TRUSCOの 標識取付金具/紐
TRUSCOの 丸リング 標識取付用
バルブ開閉表示板取付金具 二重リング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
48930271
品番
T860-20
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
材質
ステンレス
用途
バルブ表示板の取り付けに。
トラスコ品番
415-6013
質量(g)
7
内径(Φmm)
15
線径(Φmm)
1.0