※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 標識取付金具/紐
TRUSCOの 取付金具 標識取付用
バルブ開閉表示板取付金具 ダルマカン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
48930323
品番
T860-30
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
材質
鉄製、ユニクロメッキ
用途
バルブ表示板の取り付けに。
トラスコ品番
415-6064
質量(g)
55
内径(Φmm)
35
線径(Φmm)
2.2