TRUSCO
TRUSCOの 配管識別・バルブ表示
TRUSCOの バルブ標識
バルブ開閉表示板(丸型)(エコユニボード)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
48930402
品番
T854-60
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。裏返しになっても確認できる両面表示です。
穴径(Φmm)
4
穴数
1
用途
工場・建物の配管バルブに。
仕様
両面表示
トラスコ品番
415-5424
材質
再生ポリプロピレン
厚さ(mm)
2
色
青
質量(g)
19
取付方式
札
寸法(縦×横)(mm)
50×50
表示内容
開・青地(白文字)