バルブ開閉表示板(丸型)(エコユニボード)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5枚) 注文コード 48930411 品番 T854-61
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。裏返しになっても確認できる両面表示です。

穴径(Φmm)4 穴数1 用途工場・建物の配管バルブに。 仕様両面表示 トラスコ品番415-5394 材質再生ポリプロピレン 厚さ(mm)2 質量(g)19 取付方式 寸法(縦×横)(mm)50×50 表示内容開・赤地(白文字)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする