ニューアルロッド用検測金具

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48930515 品番TKK
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

確実にロックするスライド金具です。2本のロッドを組み合わせ、クロス標尺として使用できます。

縦(mm)67.9 横(mm)68 厚さ(mm)25.2 質量(g)150 用途60mm幅、6mm厚の標尺(ロッド)用。 仕様TRUSCOニューアルロッド用。 トラスコ品番405-4610 材質ステンレス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48930515
2020-08-07
用途:
コンクリート構造物の原寸写真撮影のため
株式会社三祐コンサルタンツ 様

アルミロッドを2本合わせることで、機能診断の際にコンクリートの厚さや幅などの写真撮影とその寸法が見て判るので、前から欲しかったものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする