TRUSCO
TRUSCOの ペイントローラー
TRUSCOの ミドルローラー
ミドルローラー外装用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48930743
品番
TPR-20M-7
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
塗料含み、吐き出しがよく弾力性に富み、作業性と仕上がりを両立させた外装用です。
毛丈(mm)
20
トラスコ品番
402-7272
サイズ
ミドル
質量(g)
55
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
芯径(mm)
7
ローラーサイズ(mm)
175
適合塗料
水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途
外装用
ローラーサイズ(inch)
7
適合ハンドル
TRF-7M