TRUSCO
TRUSCOの ペイントローラー
TRUSCOの ミドルローラー
ミドルローラー仕上げ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48930752
品番
TPR-5M-7
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
きめ細かい繊維を使用し、美しい平滑面塗装に最適です。
毛丈(mm)
5
トラスコ品番
402-7302
サイズ
ミドル
質量(g)
45
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
芯径(mm)
7
ローラーサイズ(mm)
175
適合塗料
水性 ◎、油性 ◎、アクリル ◎、塩化ビニール ◎
主な用途
仕上げ用
ローラーサイズ(inch)
7
適合ハンドル
TRF-7M