TPR-137UZSET レギュラーローラー受け皿セット万能用 TRUSCO 48930777

TPR-137UZSET レギュラーローラー受け皿セット万能用 TRUSCO 48930777
TPR-137UZSET レギュラーローラー受け皿セット万能用 TRUSCO 48930777

レギュラーローラー受け皿セット万能用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ローラーサイズ(inch)7
内容量1セット注文コード48930777品番TPR-137UZSET
参考基準価格(税別)¥3,030販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ローラー(万能用)とハンドルとローラー皿がセットになった商品です。耐久性に優れた万能ローラーです。万能タイプですので、多少の凹凸面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。

用途
水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。
セット内容ローラー(TPR-13-7)、ハンドル(TRF-7R)、ローラー皿(TPT175)ローラーサイズ(inch)7毛丈(mm)13トラスコ品番402-7167サイズレギュラー質量(g)615(セット)種類ローラーセット材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、モデアクリル主な用途万能用(多用途)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48930777
2020-09-03
用途: 塗装の作業のため
建設業・工事業

はじめてなので何を買えば良いか分からずセットを購入してよかったです

対象商品 : 48930777
2016-01-28
用途: 黄土壁を塗る前に使いました
サービス業

初めて個人で使うので ホームセンターへ行ったりしたのですが、接着出来るローラーがないと言うので モノタロウさんを見つけて購入しました。
多分ローラーを使うのは一回きりなので 値段は安い方が良かったんですが、ど素人でも安心して使う事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする