レギュラーローラー受け皿セット万能用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 48930795 品番 TPR-139UZSET
参考基準価格(税別)¥2,970 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ローラー(万能用)とハンドルとローラー皿がセットになった商品です。耐久性に優れた万能ローラーです。万能タイプですので、多少の凹凸面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。

セット内容ローラー(TPR-13-9)、ハンドル(TRF-9R)、ローラー皿(TPT225) ローラーサイズ(inch)9 毛丈(mm)13 用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。 トラスコ品番402-7183 サイズレギュラー 質量(g)785(セット) 種類ローラーセット 材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、モデアクリル 主な用途万能用(多用途)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48930777
2020-09-03
用途:
塗装の作業のため
建設業・工事業

はじめてなので何を買えば良いか分からずセットを購入してよかったです

対象商品:
48930777
2016-01-28
用途:
黄土壁を塗る前に使いました
サービス業

初めて個人で使うので ホームセンターへ行ったりしたのですが、接着出来るローラーがないと言うので モノタロウさんを見つけて購入しました。
多分ローラーを使うのは一回きりなので 値段は安い方が良かったんですが、ど素人でも安心して使う事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする