ミドルローラー受け皿セット万能用

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48930813 品番TPR-13M7UZSET
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ローラー(万能用)とハンドルとローラー皿がセットになった商品です。耐久性に優れた万能ローラーです。万能タイプですので、多少の凹凸面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。

セット内容ローラー(TPR-13M-7)、ハンドル(TRF-7M)、ローラー皿(TPT175) 用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。 トラスコ品番402-7221 サイズミドル 質量(g)510(セット) 種類ローラーセット 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)ポリエステル 主な用途万能用(多用途) ローラーサイズ(inch)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48930813
2017-06-16
用途:
塗装作業に使用
有限会社 サクセス 様 (不動産業)

安くて使いやすいと思います。 消耗品なので充分な性能ではないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする