TPR-15S6SET スモールローラーセット万能用 TRUSCO 48930847 TPR-15S6SET スモールローラーセット万能用 TRUSCO 48930847 TPR-15S6SET スモールローラーセット万能用 TRUSCO 48930847

スモールローラーセット万能用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 48930847 品番 TPR-15S6SET
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

ローラー(万能用)とハンドルがセットになった商品です。
ローラーは、塗料の含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプ。
万能タイプですので、多少の凹凸面から平滑面の塗装に最適です。
PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。

ローラーサイズ(inch)6 用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。 トラスコ品番402-7256 セット内容ローラー(TPR-15S-6)、ハンドル(TRF-S) 全長(mm)155 サイズスモール 質量(g)157 種類ローラーセット 毛丈(mm)15 材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、ナイロン 芯径(mm)7 適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途万能用(多用途) 芯材PP ローラー径(Φmm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする