TRUSCO
TRUSCOの 容器・ひしゃく
TRUSCOの 調色セット/補修用カップ
TRUSCOの 塗料カップ
塗料カップ1L
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48930874
品番
TTC-1P
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
透明樹脂なので色の区別がつきやすいです。簡易目盛があるので塗料の小分けにも便利です。
容量(L)
1
用途
塗料の小分け用容器。
トラスコ品番
402-7353
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
130
幅(mm)
130
高さ(mm)
95
質量(g)
15