スクレーパー (扇型・斜め刃)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 48930883 品番 TS-215
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。パテ塗り、接着剤塗りに適しています。

刃幅(mm)75 全長(mm)240 刃長(mm)77 材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP) 用途食品関連。パテ塗り・接着剤塗り。 仕様貫通型 トラスコ品番402-3196 質量(g)93 硬度HRC50° 刃厚(mm)1 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
注意
※ハンマーでの使用厳禁。SUS420J2は磁気を帯びます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする