曜日別特売
FR810B-81 ホットエアー HAKKO(白光) 48930954

ホットエアー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード48930954品番FR810B-81
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

高出力670Wヒーターと大風量で作業効率アップ。
バキュームピックアップ機能追加で簡単・安全に取外し。
プリセット連動機能で簡易プロファイルの作成が可能。

トラスコ品番819-9744セット内容本体(こて部付き)、ノズル(Φ4mm)、こてホルダー、バキュームパイプ調節ツマミ(ねじ付き)、吸着パッド(Φ3mm、Φ5mm、Φ7.6mm 各2コ)、耐熱パッド、電源コード、温度分布表、取扱説明書、登録書(保証書)全長(mm)こて部:250質量(kg)ステーション部:1.5質量(g)こて部:180消費電力(W)700、ステーション部:30、こて部:670電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:160×145×220設定温度範囲50~600℃風量(L/min)5~115プラグ形状2極接地型プラグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48930954
2019-04-05
用途: 電子部品の交換
製造業

真空式吸い取り機では基板を傷つけることがあったが、傷つけることなく部品交換が出来るようになった。BGAのりワークでも使用できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする