TNM-300 布マスカー TRUSCO 48930996 TNM-300 布マスカー TRUSCO 48930996 TNM-300 布マスカー TRUSCO 48930996 TNM-300 布マスカー TRUSCO 48930996

布マスカー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 48930996 品番 TNM-300
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。テープ色を分けているためサイズ判別が容易です。(300mm青、550mm緑、1100mm茶)

ブルー 幅(mm)300 質量(g)200 トラスコ品番409-7807 仕上幅(mm)60 用途建築外壁塗装用。 仕様手で切断可能 材質布テープ・高密度ポリエチレンフィルム 厚さ(mm)0.01 長さ(m)25 テープ幅(mm)16 表面処理コロナ処理

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48930987
2025-12-15
用途:
エアコンクリーニング
サービス業

緑のテープが剥がれやすい機種の時に、こちらを利用してます

対象商品:
48930987
2020-09-26
用途:
塗装作業
建設業・工事業

色分けしてあるので550なのか300なのかすぐわかるのでいいです

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする