画像準備中

3連はしご

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48930997 品番 TRN-73
参考基準価格(税別)¥164,000 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

どのサイズでも軽自動車に積載可能。

全長(m)7.29 縮長(m)3.5 質量(kg)18.1 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)325(上、中はしご)353(下はしご) 材質アルミ 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品 収納長(m)3.14
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48930988
2021-06-23
用途:
機器設置

多少の凹みがありましたが、使用に問題無かったので、そのまま使用しております。
商品の性質上、そのうち凹みは出来るので、とりあえずは問題ないかと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする