ノンスリップマスカー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 48931014 品番 TNSM-1100
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

滑りにくく、破れにくいノンスリップタイプのシートで、屋根養生や床養生に最適です。
片側テープ付ですので一人でも楽に養生作業ができます。

トラスコ品番409-7823 幅(mm)1100 グリーン 質量(g)740 用途屋根・床養生用。 仕様切断にはカッターが必要 材質布テープ・ノンスリップタイプポリエチレンフィルム 厚さ(mm)0.03 長さ(m)20 テープ幅(mm)20
注意
※切断にはカッターが必要

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48931023
2020-10-18
用途:
塗装養生狭い箇所
有限会社平野塗装 様

狭い屋ね足がかかる所など史上に便利重宝しています。

対象商品:
48931023
2016-02-27
用途:
塗装養生
有限会社平野塗装 様

細かい場所にちょうど良い

対象商品:
48931014
2016-02-25
用途:
床養生
株式会社山本重量 様 (建設業・工事業)

滑らないので 安全
破れにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする