内容量1個仕様電流タイプ:AC , DC 、 トーンの長さ:切替 、 トーンの数:8 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 最小デシベル:89dB 、 最大デシベル:95dB 、 直径:40 mm 、 本体色:グレー 、 最小温度:-30℃ 、 最大温度:+60℃ 、 シリーズ:KombiSIGN 40 、 Werma KombiSIGN 40シリーズブザー. KombiSIGN 40シリーズの業務用Wermaブザー製品です。 すべてのブザーはIP66等級で、黒とグレーから色を選択できます。 ブザーは連続音とパルス音を発生できます。. 2又は8音種 連続音又はパルス音 黒又はグレーのオプションを用意 IP66等級 パネル取り付け注文コード48931025品番63571075