曜日別特売
TPL-38SQ 銅パイプスリーブ TRUSCO 48931041

 

TPL-38SQ 銅パイプスリーブ TRUSCO 48931041
TPL-38SQ 銅パイプスリーブ TRUSCO 48931041
TPL-38SQ 銅パイプスリーブ TRUSCO 48931041

銅パイプスリーブ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)
管径×長さL(mm)11×35
内容量1箱(10個)注文コード48931041品番TPL-38SQ
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

電線接続用の銅パイプスリーブです。

管径×長さL(mm)11×35トラスコ品番402-6594適合機種TEH-300/TEC-300/TEC-300A質量(g)40内径(Φmm)10.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48931041
2020-05-12
用途: 金属加工、アーク溶接作業
岸田和義

溶接ホルダの交換時に多用するため、配管用銅管に適当なサイズがなく、銅パイプスリーブが入手でき便利です。カタログ請求により細部にわたり部品があることに現場作業において大変お世話になっております。

対象商品 : 48931041
2017-11-27
用途: 溶接機のケーブルコネクタ内に入れる圧着の交換用

専用ではないですが、溶接機のホルダーやクランプ内でケーブル圧着用に使っています。
個数と価格のバランスが良いのでサイズ的にも使えます。
もう少し、径の細い製品もあれば・・・

対象商品 : 48931041
2016-05-20
用途: 溶接
医療・福祉・介護関連業

良くもなく、悪くもなく

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする